オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
カームカラーランチボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31402808
品番
PCD-750
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタがドーム型なのでおかずをふっくら盛れるお弁当箱/抗菌加工
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/止め具=ABS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
色
ネイビー
質量(g)
205
幅(cm)
212
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
66
奥行き(cm)
136
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。