レイメイ藤井
レイメイ藤井の 名札
レイメイ藤井の パスケース/名刺ケース
グロワール パスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31403061
品番
GLP1303C
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンパクトな片面窓でカードの使い分けに
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
材質
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納カード:85×55
本体質量(g)
12
本体サイズ(mm)
W70×H101×D5