タイムレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31403097 品番 BX-6200-W
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

機能・性能にこだわったタイムレコーダー。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
赤印字機能。[BX6100/6200]
外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]
自動欄移動機能。[BX6100/6200]
当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。

質量(kg)3.2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)待機時2/定格10 出力外部時:出力1回路(無電圧接点)、吹鳴時間 1秒〜59秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236 メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃) 印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤) 使用環境条件温度-10℃〜45℃、湿度10%〜90%RH(結露なきこと) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵 内蔵音4曲内蔵 集計機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする