※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT10F〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
バッファストローク(mm)
30
注文コード
31403127
品番
ZPT10FFJ30-B5-A10
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×1
ストローク(mm)
30
取出方向
縦方向
接続ねじ
M10x1
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
30
真空取出口
(B5) M5 x 0.8
CADデータダウンロード