※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT10F〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
バッファストローク(mm)
30
注文コード
31403172
品番
ZPT10FFK30-06-A10
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
取付接続/M10×1
ストローク(mm)
30
取出方向
縦方向
接続ねじ
M10x1
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/6
バッファ仕様
回り止め付
バッファストローク(mm)
30
真空取出口
(06) dia 6 tube
CADデータダウンロード