※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT10F〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
導電性NBR
注文コード
31403206
品番
ZPT10FGN-B5-A8
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50
パッド径(Φmm)
10
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1
取出方向
縦方向
接続ねじ
M8x1
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
CADデータダウンロード