セキセイ
セキセイの 筆記用具
セキセイの 万年筆
セキセイの 万年筆インク/関連品
アゾンガラスペン先スペアコーン型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31403858
品番
AX-523-00
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガラス&シリコンの異素材の組み合わせが、今までにない、新感覚のガラスペン〈シリコン〉。ペン先の交換は、軸から引き抜くだけで簡単にできます。
※新感覚の描きごこちガラスペン〈シリコン〉専用のペン先スペア
仕様
ガラスペン先スペア(アゾン(R) ガラスペン〈シリコン〉専用 ペン先)
材質
ガラス
包装
10本(箱)、200本(梱)
ペン先長さ(mm)
31
ペン先
コーン型
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ガラスペン先は1点1点手作りのため、ねじり具合、サイズなどに個体差があります。
※ガラスのザラつきでインクがかすれやすいなどの場合には、説明書を参考に、付属の研磨用 紙やすりで調節してください。(らせん状の溝の部分は研がないようにご注意ください。)
※本商品は繊細なガラス製ですので落下や衝撃などには十分にご注意ください。破損した場合の修理などはお受けできません。予めご了承ください。