SEL-2831-70 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 31403867 SEL-2831-70 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 31403867 SEL-2831-70 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 31403867 SEL-2831-70 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 31403867 SEL-2831-70 壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ セキセイ 31403867

壁面収納 ホッチdeラック A4 タテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31403867 品番SEL-2831-70
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホッチキスで壁面に取り付けできる収納ラック。(石こうボードの壁面専用)目にとまりやすい場所に自由に取り付けができ、一般的な画びょうやビスに比べ、設置お際の穴が小さく、取り外し後も安心。
A4サイズのプリントや冊子の収納に便利。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、使い方が広がる便利なアイテムです。
仕分けに便利な仕切りシート付。
収容物は最大約1kgまで収容可能。
ビス対応穴付き。必要に応じて石こうボード以外にも取り付けが可能。(ビスは付属しておりません)
家庭や店舗などさまざまなシーンで溶け込みやすいシンプルなデザイン。
※ホッチキスで簡単に壁に取り付けできる壁面収納ラック。書き込みできるホワイトボード機能付!

付属品仕切りシート付(2枚) ホワイト 材質(本体)再生PP1.0mm厚 規格A4タテ型 耐荷重(kg)約1 寸法(縦×横×奥行)(mm)本体外寸:335・242・28、ポケット内寸:215・240・24 収容数コピー用紙約150
注意
※ホッチキスを使用する際は、180度に開く仕様又はタッキング専用ホッチキスをご使用ください。(推奨:マックス(株)製/ HD-10D・HD-10NX・HD-10G)
※ホッチキスで取り付けの際はクロス貼りの石こうボードに取り付けください。 柱がある箇所や、コンクリート等の固い壁の場合は針が打てない場合がございます。
※賃貸でご使用の際は、事前に画鋲等の使用について契約書をご確認ください。
※表面に傷が付く又はマーカーのインクの種類によって消えにくい場合がございます。表面に黒ずみが残る場合や文字が消えにくい場合は、水ぶき又はアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。
※収容物の入れ過ぎや重いものを入れると、落下や本製品の破損の原因になりますのでご注意ください。
※設置する場所の材質や表面の加工により耐荷重が異なる場合がございますのでご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする