BP-5705-15 ベルポスト ペンケース スクエアS セキセイ 31403910 BP-5705-15 ベルポスト ペンケース スクエアS セキセイ 31403910

ベルポスト ペンケース スクエアS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31403910 品番 BP-5705-15
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日常にさりげない上質を。高級感のあるPUレザーを使用したシンプルで使いやすいペンケース。
高級感のあるPUレザー使用。
持ち運びに便利なスリム型。
バッグに入れてもかさばらない。
必要な物だけ綺麗に収納。ペン約5本収容可能。

材質【POP】紙 ネイビーブルー 材質(本体)PU、ナイロン 寸法(縦×横×奥行)(mm)25×188×40(※タグ部分除く) 収容数ペン約5本程度(ペンの種類によって異なります) 材質(ファスナー)樹脂、亜鉛合金 繰り返し・詰め替え対応
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れると破損の原因になります。
※変形・変質の恐れがあるため、火気や熱源の近くでのご使用・保管はお避けください。
※摩擦、雨、汗、水などにより色落ちする可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする