BP-5705-62 ベルポスト ペンケース スクエアS セキセイ 31403937

 

BP-5705-62 ベルポスト ペンケース スクエアS セキセイ 31403937
BP-5705-62 ベルポスト ペンケース スクエアS セキセイ 31403937

ベルポスト ペンケース スクエアS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード31403937品番BP-5705-62
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

日常にさりげない上質を。高級感のあるPUレザーを使用したシンプルで使いやすいペンケース。
高級感のあるPUレザー使用。
持ち運びに便利なスリム型。
バッグに入れてもかさばらない。
必要な物だけ綺麗に収納。ペン約5本収容可能。

材質【POP】紙グレー材質(本体)PU、ナイロン寸法(縦×横×奥行)(mm)25×188×40(※タグ部分除く)収容数ペン約5本程度(ペンの種類によって異なります)材質(ファスナー)樹脂、亜鉛合金繰り返し・詰め替え対応
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れると破損の原因になります。
※変形・変質の恐れがあるため、火気や熱源の近くでのご使用・保管はお避けください。
※摩擦、雨、汗、水などにより色落ちする可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする