セキセイ
セキセイの 筆記用具
セキセイの ペンケース
ベルポスト ペンケース トライアングルM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31403955
品番
BP-5710-44
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高級感のあるPUレザー使用。
コンパクトながら収納力抜群。
仕事や勉強のお供に。
大きく開くので中身が取り出しやすい。ペン約10本収容可能。
材質
【POP】紙
色
キャメル
材質(本体)
PU、ナイロン
寸法(縦×横×奥行)(mm)
55×185×42(※ファスナー飛び出し部分除く)
収容数
ペン約10本程度(ペンの種類によって異なります)
材質(ファスナー)
樹脂、亜鉛合金
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※物の詰め込みすぎや重量のあるものを入れると破損の原因になります。
※変形・変質の恐れがあるため、火気や熱源の近くでのご使用・保管はお避けください。
※摩擦、雨、汗、水などにより色落ちする可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※直射日光や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変質の恐れがあります。