ウクレレハンガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31404077 品番CH-UK1(ウクレレ ハンガー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウクレレ専用可動クリップ式ハンガー
ウクレレ専用可動クリップ式ハンガー
クリップ部は可動式になっており、ネジを緩めた状態で回転プレートをクリップ側に引っ張りながら回すことで、縦・横問わず設置が可能。
本体サイズ:19cm×10cm×7cm
ウクレレ設置部幅:約4cm
本体重量:約255g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする