KC キーボードベンチ (ピアノ椅子) 3段階高さ調整 折りたたみイス ホワイト KBBC-01/WH
・高さの調節が可能なキーボード用ベンチ。コンパクトに折りたたみも可能なので、使用しない時の収納にも困りません。
・キーボードやピアノだけでなく、ギターやチェロ、二胡などの座奏用にも。
・ゴム足はガタつき抑制スタビライザー機能付き。
・座面サイズ:30cm x 40cm / 3段階高さ調整:46cm,49cm,51cm
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます