曜日別特売
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278

 

DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278
DX5BE ダストボックスDXシリーズ セキスイ 31404278

ダストボックスDXシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)約500(45Lゴミ袋12個相当)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100(フタ開口時最大1465)
885×730×1100(フタ開口時最大1465)
1300×730×935(フタ開口時最大1465)
1300×730×1100(フタ開口時最大1465)
948×730×1200(フタ開口時最大1565)
1360×730×1200(フタ開口時最大1565)
質量(kg)20
ベージュ
内容量1台注文コード31404278品番DX5BE
参考基準価格(税別)¥113,390販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。
・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。
・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。
・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。
・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。
・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)
・排水栓付きで丸洗いが可能です。
・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量

用途
排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
容量(L)約500(45Lゴミ袋12個相当)付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き仕様キャスター付き質量(kg)20ベージュ材質(本体)ポリエチレン(PE)種類ゴミ集積保管庫耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100(フタ開口時最大1465)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×670×935キャスター径(Φmm)75(内2輪ストッパー付)商品タイプ完成品
関連資料:図面(0.39MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37975122
2019-04-19
用途: ゴミ収集用
不動産業

想定していた以上に大きいサイズだったので使い勝手が良いです。

対象商品 : 37975122
2018-06-05
用途: ゴミ出し日の生ごみ袋の収集箱として使用
湯町自治会その他業種

高齢者にも使いやすく,また,臭気やカラスなどの鳥害防止に役立ち,周辺景観ともマッチして住民より喜ばれています。

対象商品 : 37975122
2013-06-10
用途: 工場で出る糸くず入れとして使用。

大型のダストストッカーが必要になったので購入しました。
割と重量があるものを入れているので、いっぱいになってくるとダストボックスが変形してきます。
もう少し強度があればいいのですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 37975122
2015-05-25
用途: 事務用のゴミ 紙 びん ガラス ぺッとボトルなど普通雑貨ゴミ
建設業・工事業

来たばかりですが大きいと思いました 突っ張り棒で中を分別しそれぞれの場所にゴミ袋を広げた状態で誰でも捨てやすいようにまた捨てる時簡単なようにしたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする