※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT100H〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)フッ素ゴム 材質バッファボディ:アルミニウム合金 バッファストローク(mm)25 注文コード31406462 品番ZPT100HBFJ25-B01-A22
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど59種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)100 パッド形状大型ベロウパッド 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5 ストローク(mm)25 取出方向縦方向 材質バッファボディ:アルミニウム合金 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)25 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする