※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
真空パッド (ZPT100H〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
ウレタンゴム
注文コード
31406627
品番
ZPT100HBU-A16
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
ウレタンゴム
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M16×1.5
取出方向
縦方向
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
取付ねじ
M16x1.5Rc1/8おねじ
CADデータダウンロード