ACRエスティマの三列目シート用に購入。
外してつけるだけで一瞬です。
バックルが固定されるのでカタカタともおさらば!
よくある標準でつけてくれたらいいのにアイテムです。
純正の3列目のシートベルト収納フックは、シートベルトのみを軽く固定するだけで、バックルはブラブラとしてカタカタと音が発生したり内装に傷が付きます。
これに交換するとバックルを差し込めるので解決します。
当初から設置されていても良いのではって思いますが、カタカタうるさくなくなりました。値段も安いものなので、交換して損はないです。
純正の収納フックは、シートベルトのみを軽く固定するだけで、バックルは下でブラブラさせるしかありませんでした。
また、3列目を前寄り位置にした場合、純正収納フックの開口部が車体前側のためシートベルトが前に引っ張られ、ベルトが固定できないなど問題があります。
さらに純正フックでは3列目収納時、3列目左右席のそれぞれ壁側にある、ドリンクホルダー付近の内装部分(車両により違いあり。私の車両は木目ツヤあり)にバックルがカタカタ当たり、音が発生したり傷が付きます。
3列目シートベルトバックルを固定することにより、ベルトも確実に固定されまた、内装への当たりによる傷もカタカタ音も防げることになります。
もともとはなんの車種用部品かわかりませんが、アルファード20系には最適です。
取り付けは私の車両ではただ交換するだけでした。お手軽便利部品です。おススメです。
※外す時はフックの開口部の反対側から外しましょう。そちらが先に外れたらあとは傾けて抜き取り、新たなフックは外す時の反対の手順でやればOKです。
純正では、ベルトのみ留めるだけで、金具がカタカタ鳴ってしまいました。こちらの物ですと金具も固定できるので、大変良いと思います。
エスティマについてないので、付けました異音がなくなった