ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット タイプType E 注文コード31410639 品番HH-329(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はタイプ・RoHS指令・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。

タイプType E 質量(g)300 表示方式アナログ 機能置針機能 準拠規格JIS K 6253 その他加圧面形状(mm) 44×18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式 直径(Φmm)5 寸法H(mm)146 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 寸法D(mm)34 寸法W(mm)68 先端形状半球形 計測対象軟質ゴム、スポンジ、フェルト、硬質フォルム、糸巻き 最小目盛1硬度 バネばね力精度(mN) ±68.6 ミツトヨ品番811-329-10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする