ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット タイプType A 注文コード31410657 品番HH-332(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥111,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はタイプ・RoHS指令・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。

タイプType A 質量(g)310 表示方式デジタル 機能ホールド機能 SPC出力 準拠規格JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505 その他加圧面形状(mm) Φ18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式 直径(Φmm)0.79 寸法H(mm)190 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 寸法D(mm)41 寸法W(mm)59 先端形状截頭円錐形 計測対象一般ゴム、軟質プラスチック 最小目盛0.1硬度 バネばね力精度(mN) ±68.6 ミツトヨ品番811-332-10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする