タイプType D
質量(g)310
表示方式デジタル
機能ホールド機能 SPC出力
準拠規格JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
その他加圧面形状(mm) Φ18 加圧面からの押針突出量(mm) 2.5 負荷装置 コイルスプリング方式
参考先端曲率(mm)0.1
寸法H(mm)190
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
寸法D(mm)41
寸法W(mm)59
先端形状円錐形
計測対象硬質ゴム、硬質プラスチック、エポナイト
最小目盛0.1硬度
バネばね力精度(mN) ±392.3
ミツトヨ品番811-334-10