※ダイヤルゲージは付属しません。
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ応用測定器
小口経シリンダーゲージ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31410718
品番
CG-7.30MX1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥136,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
小さな穴の経を高精度に測定できます。
付属品
スパナ(No.102148)
仕様
セットリングは付属しません。
測定範囲(mm)
3.70〜7.30
シリーズ
526
広範囲精度(μm)
6
測定子
7個
繰返し精密度(μm)
1
ミツトヨ品番
526-150-10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500