Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
セラキャリパチェッカ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31414708
品番
CC-600C 515-556-2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥442,100
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
オプション:格納箱No.602164
仕様
●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20〜300mm)/±7.0(350〜600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20〜300mm)/4.0(350〜600mm)●質量(kg):8.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500