画像準備中

スミチューブW3B2(4X)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1.22m×125本) 注文コード31415810 品番16/4X4FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

高収縮(4倍収縮)の熱溶融性接着剤付き難燃チューブ
段差の大きい被覆物の防水・防食用途に使用
SAE/UL規格品
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
段差の大きい被覆物体の防水に効果的
難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)
柔軟
接着剤の厚みが、スミチューブO2B2より厚肉

用途
段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理
電線接続部の絶縁保護
材質
外層:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
内層:熱溶融性接着剤
規格
UL224
認定ファイルNo.E75077
カタログNo.SUMITUBE W3B2(4X)又は891
温度定格 125℃、電圧定格 600V
SAE-AS23053/4 Class 3
仕様【耐油性・耐薬品性(室温)】ガソリン:△ 、軽油: △、 潤滑油: △ アルコール:○、 酸:○ アルカリ:△(◎:非常に優れている ○:すぐれている △:使用に際し、注意が必要) 制作可能:黒 寸法(m)単長(最小値):1.22 収縮前内径(Φmm)(最小値):16.0 呼称(mm)16/4 連続使用温度(℃)’-55 〜 125 環境対応ELV 難燃性難燃 収縮温度110℃以上 柔軟性柔軟 長さ変化率(%)’-15〜1 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率75%以上 収縮後内径(Φmm)(最大値):4.00、肉厚:1.80±0.40、内層肉厚(参考値):0.80
注意
※使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする