アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの 塩ビ継手
超ツバ広掃除口(VP・VU兼用)ビス付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
100
注文コード
31416650
品番
D-COVFB-PU 100【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,498
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ビス付
寸法D(mm)
170
寸法D2(mm)
96
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
27
寸法H3(mm)
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材