商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1、収納ケース ×1
材質ABS
色ブルー
本体寸法(mm)80×80×30mm
本体質量(g)約21.8
周波数2.4GHz
機能高度維持、旋回モード、ワンキー起動/着陸、手投げテイクオフモード、ヘッドレスモード、3D宙返り、3段階スピード切替、緊急停止、低電警告アラーム
バッテリー3.7V 220mAh
電池【送信機】1.5V AAA電池×3(別売り)
充電時間(分)約40
モードモード1/2自由転換可
対象14歳以上
操作距離約50m(障害物なし、干渉なし)
飛行時間(分)1個約7分(バッテリー3個合計21分)