洗浄カゴ(角型)SS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード04-2255-05 注文コード31416887 品番【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
この商品は松吉医科器械コードなど9種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 松吉医科器械コード04-2255-05 外寸法(mm)100×100×100 網目5.5mm 材質ステンレス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする