※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
[450x295x150mm内]万能防水ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31416966
品番
EA657-150【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥41,800
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
470×357×176
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-150
質量(kg)
3.2
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
470
外寸法・高さ(mm)
176(H)
外寸法・奥行(mm)
357
IP等級
67