商品状態※理由あり(未使用・未開封)長さ(m)30内径(Φmm)13外径(Φmm)21.5色黒材質軟質塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.98特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性