※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ガスの種類窒素(N2)
注文コード31418549
品番GF2-2506-RX-F25
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。