曜日別特売
GF2-2506-RX-F25 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown) 31418558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類アルゴン(Ar)注文コード31418558品番GF2-2506-RX-F25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。

用途
一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類アルゴン(Ar)口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
注意
※窒素ガス、アルゴンガス以外をご使用時は本器は使用できませんので別途お問い合わせください。(使用不可一例:SF6、Air、標準ガス、混合ガスなど)
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする