※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31418716 品番GF2-2506-HX-F25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。

用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。 仕様【流量計】1〜25 (OUT式 0.2MPa) 質量(kg)約1.8 材質(本体)真鍮 圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa ガスの種類ヘリウム(He) 口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4 入口圧力(MPa)14.8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出口圧力(MPa)0.4以下
注意
※ヘリウムガス以外をご使用時は本器は使用できません。
※毒性ガス、腐食性ガスへのご使用はお控えください。
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする