ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31420253 品番 PHV10-2
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。

適合チューブ外径(Φmm)10 使用圧力範囲(MPa)0.9 用途エア流量調整に。 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数2 使用流体空気
注意
※本来の使用目的以外の用途では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31420253
2026-01-29
用途:
コンプレッサーサブタンクへの接続

サブタンクからコンプレッサーまでワンタッチホース化してます。サブタンクへ充填必要ない時はこのバルブで開閉してます。

2025-10-29
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このストレート2方弁は切り替えが楽にできるのがとても良い

2025-05-07
用途:
安全装置の構成部品

耐圧ホースの接続部からの漏れもなく、開閉時のエアーの漏れもありませんでした。耐久性に問題なければコストパフォーマンスが高い商品です。

対象商品:
31420244
2025-04-26
用途:
エアーの分割
D.Lフリハタ 様 (サービス業)

必要に応じて止める事が出来るので便利だと思います。

2024-09-26
用途:
エア固定配管

ポリウレタンチューブを使ってエア配管を延長増設した。使用しない間はチューブに負荷が掛からないようにこのバルブで止めた。2か所の取付穴を使って壁に固定できるのでレイアウトしやすくて良かった。耐久性に期待します。

対象商品:
31420235
2024-08-16
用途:
ミスト用先止めに使用

作りは非常にがっちりして完璧にストップ出来ました!信頼できます。

対象商品:
31420253
2024-06-22
用途:
冷却水の配管
教育・研究機関

装着が容易で便利に利用しております。使用して1ヵ月ですが、特に問題はありません。

対象商品:
31420253
2024-03-12
用途:
エア配管の分岐
農・林・水産業

Φ10ミリのエアー配管を他設備に分岐するため使用しました。
ワンタッチ継ぎ手で配管も簡単でスムースに作業が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする