曜日別特売
SB23ZA01 スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida sfida 31420290

画像メイン

SB23ZA01 スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida sfida 31420290
SB23ZA01 スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida sfida 31420290
SB23ZA01 スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida sfida 31420290

スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
インコ
内容量1個注文コード31420290品番SB23ZA01
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

【「エアレス」なのに本格派サッカーボール】ウレタン発泡素材を使用した空気のいらない不思議なボール。見た目も、硬さ・重さやバウンド性能も、従来のサッカーボールと変わらないのに、空気漏れやパンクの心配がなく、環境にも、パパママにも優しいボールです。サッカーボールらしさを実現するため、高周波加工パネルでパネルの溝や肉厚感を再現しています。【環境に優しいサッカーボール】手縫いサッカーボールに必要不可欠なゴムチューブやポリエステルの糸・布といった、生成時や輸送時にCO2を排出する材料は使用せず、原料調達で発生するCO2を大幅に削減。空気の出し入れが不要なため、生産過程でも、お客様のお手元に渡ってからも、不良発生が少なく、廃棄率が極めて低い製品です。【安心の品質】ボールの素材・インクは各種安全試験の基準をクリアした安全なものを使用しておりますので、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。空気入れの無いご家庭でも安心してご利用いただけます。専用BOX付きで贈り物や出産祝いにもおすすめです。

材質合成皮革インコ直径(Φcm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする