食器シート洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード31420351 品番803031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

洗剤付き使い捨て食器洗いシートです。水に濡らすだけで泡立ち、食器を洗うことができます。
洗剤・スポンジが不要なので持ち運び楽々!アウトドア推奨です。
凹凸構造で泡立ちも良く、しっかり汚れを吸着します。
超濃縮洗剤シートで食器・コンロ・シンク・カウンター等の洗浄ができます。
スポンジ昨日の丈夫なシートなので再利用可能です。
抗菌、消臭作用がある茶葉エキス配合。
99%生分解性なので地球にも優しい。

成分界面活性剤(5.3%アルキルエーテル硫酸エステルNa、α-オレフィンスルホン酸塩)、安定化剤、中和剤、除菌剤 材質コットン 幅(cm)10 高さ(cm)20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。
※幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方等の誤食を防ぐ為、置場に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、手袋を使う。
※製品のパッケージ・デザイン・仕様について、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする