大嶺日の丸燃料
大嶺日の丸燃料の 暖房用品
大嶺日の丸燃料の 防寒用品
大嶺日の丸燃料の あんか
ミツウロコ 豆炭あんか
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31420360
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
冬の味方!豆炭1個で朝までぽかぽかです。
電気を使用しないので経済的です。
防災グッズとしても活躍しそうです。
幅(mm)
150
色
オレンジ
高さ(mm)
190
質量(g)
900
奥行(mm)
100
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※低温やけどにご注意ください。