MJB01-1 エアーブロワガン モノタロウ 31420472 MJB01-1 エアーブロワガン モノタロウ 31420472 MJB01-1 エアーブロワガン モノタロウ 31420472

エアーブロワガン

(169件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31420472 品番 MJB01-1
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。

接続1/4カプラー ノズル長(mm)100 用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズル径(Φmm)約3.5
注意
※カプラーにシールテープを巻いてから取付けて下さい。エア漏れの原因になります。
※適正な空気圧力でご使用ください。
※エアーコンプレッサ以外の動力源で使用しないでください。
※破損の原因になる為、落としたりしないようご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
加工中の材料に付いた切りくず除去
個人のお客様

少し小ぶりなので今まで使っていたものよりトリガーを引く力が必要ですがそのうち慣れると思います。あとは耐久性がどれくらいあるかですが、期待しています。ノズルの先端に傷防止のゴムなどが付いているとなお良いかと思います。部品売りしていれば追加購入したいです。

1人が参考にしています
2025-12-16
用途:
1年半でトリガー割れ

購入から1年半でトリガー部分のレバーが割れてしまいましたが、この安さなら良しとします。
次は長持ちしそうな鉄製の高いものも検討しましたが、こちらを再度購入します!

2026-01-21
用途:
作業用
青木電器工業株式会社 様 (製造業)

樹脂製なので軽量で扱いやすいですが、暫く使用していると
カプラーネジ部あたりからエアーが漏れてきます
コスト押さえてあんまりいい樹脂使ってない感じですかね?
なので使用後はホースから外してます。

2025-09-06
用途:
作業台の埃吹き飛ばし
株式会社須藤オルガン工房 様

各作業台や機械に付属させている。
問題が出てもすぐに交換できるように予備品を常時準備している。
ちょっと不満
一晩経つと、最初はパッキンの貼り付き感があって滑らかな噴射にならない。

2025-09-11
用途:
コスパ高い

メッキが弱いのか、野外で使用していると数年で錆びてきますが、想定内なのでこの度リピートです。

2025-08-01
用途:
ほこり吹き飛ばし
株式会社須藤オルガン工房 様

確かに安価で予備も買っておくのだが、
内部のバルブ部のゴムがはまっているプラスチックにヒビが入り気密不良となった。
全てに共通して言えるのは、一晩置いて翌日最初に使うときバルブ部のゴムが貼りついている感触がある。感触の問題で実用上問題はない。

対象商品:
31420488
2025-05-01
用途:
整備時の作業で使用
加藤商店 様 (運輸・通信業)

今まで使用していた物が経年劣化してきたので、ホースと一緒に購入しました。ロングタイプにする事で、エアーが届き難い箇所も届くようになり、良い感じです。

2025-08-08
用途:
エアーの噴射

先が長いので気に入りました。色々な種類があるので購入の時はよく調べた方が
いいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01
質問:
先端のノズル径を教えて下さい。
回答:
外径Φ3.5mmになります。
2021-11-18
質問:
ノズル部分は取り外し可能でしょうか。
回答:
取り外しできません。
2021-11-18
質問:
カプラは付いていますでしょうか。
回答:
付属しておりますが、ご自身でねじ込んでセットして頂くかたちとなります。
2021-11-18

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする