キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31420527
品番
2291-W
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オープンタイプ:アクセス性が良く、頻繁に使用する書類の収納に便利。
机に置いて両手で探せる
幅が広がるので、大容量にも対応
オープンタイプでサッとアクセス可能
用途
取扱説明書、学校のプリント、請求書
材質
PP(本体)、合成紙(インデックスラベル)
ポケット数
12仕切り(13ポケット)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×330×35、(使用時最大):約245×330×220
最大収納枚数(枚)
A4コピー用紙 約450
ポケット内寸法(mm)
約200(H)×310(W)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の色は撮影、ディスプレイなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
商品説明動画
参考になった