質量(kg)5.7
電源DC15(3W)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)745×620×660(仰角40°・マスト径89.1mmのとき)
出力周波数(Hz)1032〜3224M
アンテナ径(Φmm)600
発振周波数(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数11.7〜12.75GHz
耐風速(m/s)20(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
性能指数G /T(dB/K)16.7(BS実力値)、17.2(CS実力値)
コンバーター総合利得(dB)48〜58
コンバーター雑音指数(dB)1以下
局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)0.35
アンテナ利得(dB)36.1(BS実力値)、36.6(CS実力値)
偏波右左旋円