マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の BS・CSアンテナ
BS・110°CSアンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31420567
品番
BC120RL
参考基準価格(税別)
¥409,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様
左右旋円編波
質量(kg)
約24
電源(V)
DC15 3W(標準値)
電源
DC15(3W)
口径(Φmm)
1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1425×1235×1220(仰角40°・マスト径114.3mmのとき)
出力周波数(Hz)
1032〜3224
アンテナ径(Φmm)
1200
発振周波数
(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数
11.7〜12.75GHz
適合マスト径(Φmm)
101.6〜114.3
耐風速(m/s)
20(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊)
性能指数G /T(dB/K)
21.9(BS実力値)、22.4(CS実力値)
コンバーター総合利得(dB)
48〜56
コンバーター雑音指数(dB)
1以下
局発位相雑音(dBc/Hz)
55(1kHz),73(5kHz)、83(10kHz)
受風面積(m
2
)
1.37
アンテナ利得(dB)
41.5(BS実力値)、42.0(CS実力値
偏波
右左旋円
注意
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。