マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の BS・CSアンテナ
BS・110°CSアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
450
出力周波数(Hz)
1032〜3224
注文コード
31420576
品番
BC45RL-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
口径・出力周波数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様
左右旋円編波
セット内容
BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS・CS用低損失75Ωケーブル(S4CFB両端にF型コネクター、片端に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×3本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ビニルテープ(約5m)×1巻、ケーブルステップル×5個
質量(kg)
約1.7
電源(V)
DC15 3W(標準値)
電源
DC15(3W)
口径(Φmm)
450
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×460×483(仰角40°・マスト径48.6mmのとき)
出力周波数(Hz)
1032〜3224
アンテナ径(Φmm)
450
発振周波数
(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数
11.7〜12.75GHz
適合マスト径(Φmm)
25〜48.6
耐風速(m/s)
20(受信可能)、50(復元可能)、60(破壊)
性能指数G /T(dB/K)
14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
コンバーター総合利得(dB)
48〜58
コンバーター雑音指数(dB)
0.45(実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)
55(1kHz),73(5kHz)、83(10kHz)
受風面積(m
2
)
0.2
アンテナ利得(dB)
33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波
右左旋円
注意
※スカパー!プレミアムサービスは受信できません。