収納棚につける落下防止ベルトN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31420597 品番 RB1800N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂/等方性マグネット、ロックホルダー:ABS樹脂 質量(kg)対象物:100/本 質量(g)ロックホルダー×2:30、ベルトフック付きベルト:66 外形寸法(mm)ロックホルダー:約52(W)×49(L)×12(D)、ベルト幅:25 取付可能幅(mm)1,500〜1,800 耐震性震度6強相当
注意
※本製品はスチール棚専用です。木製棚にはご使用できません。
※取り付け時に手を傷つけないようにご注意ください。
※落下防止対象物の重量は本製品あたり100kgまでです。
※本製品の耐用年数は約10年です。
※本製品にはマグネットを内蔵しています。磁気に弱いものを収納している場合はご注意ください。
※接着パッドの再利用はできません。
※取り付けに関し、必ず取扱説明書をよくお読みの上、確実におこなってください。
※本製品は地震による落下を防止するもので、災害や事故等による損害を保証するものではありません。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする