キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
ハードホルダー ホッソ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
31420728
品番
5050T-NV
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PP
色
ネイビー
サイズ
A4二つ折り
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時:約127×312×5