DWKT-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 31420743

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IN、OUT端子可動型(シールド型) 端子数1 注文コード31420743 品番DWKT-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は仕様・端子数・結合量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 種別全端子電流カット タイプテレビ端子 端子形状F型 対応デジタル放送、CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 端子数1 コンセント(プレート)1個用 電圧定在波比1.5 挿入損失(dB)(10〜770MHz)0.3、(770〜1489MHz)0.5、(1489〜2150MHz)0.5、(2150〜2681MHz)0.7、(2681〜3224MHz)0.7 伝送帯域(MHz)10〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31420743 DWKT-B 03799567 DWMT-B 壁面埋込型 直列ユニット 端末用 マスプロ電工 壁面埋込型 直列ユニット 端末用 マスプロ電工 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70216204
2021-11-10
用途:
旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
70216186
2019-03-17
用途:
8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする