曜日別特売
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771

NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771
NPM-PS05 シンプルプラントスタンド ラウンド タカショー 31420771

シンプルプラントスタンド ラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1台注文コード31420771品番NPM-PS05
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。
屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。
足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。

均等耐荷重:10kg 有効内寸:直径約30cm(10号鉢まで対応)

用途
屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。
材質スチール質量(kg)1チャコールグレーサイズMサイズ(cm)W34.5×D34.5×H35
注意
※ご購入前にお使いのプランターの寸法を必ずご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする