デザインフラワースタンド ラウンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31420780 品番 NPM-FS10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガーデニングシーンを彩るフェミニンなデザインのプランタースタンド。
異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。

均等耐荷重:10kg 有効内寸:直径約30cm(10号鉢まで対応)

用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。 材質スチール 質量(kg)0.7 チャコールグレー サイズS サイズ(cm)W38.5×D38×H15
注意
※ご購入前にお使いのプランターの寸法を必ずご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする