直列ユニット (2端子型、中継用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420804 品番2DWK15-SW-B
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型) 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 種別2分配型中継用 電圧定在波比(10〜55MHz)2、(70〜90MHz)2.5、(90〜450MHz)2.5、(450〜770MHz)2.5、(770〜1032MHz)2.5、(1032〜1489MHz)2.5、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜1681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.8 挿入損失(dB)(10〜55MHz)2、(70〜90MHz)2、(90〜450MHz)2、(450〜770MHz)2、(770〜1032MHz)2.5、(1032〜1489MHz)3、(1489〜2150MHz)3.5、(2150〜1681MHz)4.5、(2681〜3224MHz)6 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜55MHz)40、(70〜90MHz)-、(90〜450MHz)-、(450〜770MHz)-、(770〜1032MHz)-、(1032〜1489MHz)-、(1489〜2150MHz)-、(2150〜1681MHz)-、(2681〜3224MHz)- 端子間阻止量(dB以上)(10〜55MHz)13、(70〜90MHz)20、(90〜450MHz)20、(450〜770MHz)20、(770〜1032MHz)18、(1032〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)18、(2150〜1681MHz)15、(2681〜3224MHz)13 結合量(dB)片方向/双方向:(10〜55MHz)-/15、(70〜90MHz)17/15、(90〜450MHz)16/15、(450〜770MHz)17/16、(770〜1032MHz)18/17、(1032〜1489MHz)18/17、(1489〜2150MHz)20/20、(2150〜1681MHz)21/21、(2681〜3224MHz)22/23 逆結合阻止量(dB以上)(10〜55MHz)20、(70〜90MHz)20、(90〜450MHz)20、(450〜770MHz)20、(770〜1032MHz)20、(1032〜1489MHz)18、(1489〜2150MHz)18、(2150〜1681MHz)15、(2681〜3224MHz)15 伝送帯域(MHz)10〜55、70〜90、90〜450、450〜770、770〜1032、1032〜1489、1489〜2150、2150〜1681、2681〜3224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする