デザインフラワースタンド スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31420825 品番 NPM-FS13
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ガーデニングシーンを彩るフェミニンなデザインのプランタースタンド。
異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。

均等耐荷重:10kg 有効内寸:幅60×奥行30cm(600プランター対応 650プランターは一部メーカー品対応)

用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。 材質スチール 質量(kg)1.5 チャコールグレー サイズM サイズ(cm)W71.5×D31.5×H35
注意
※ご購入前にお使いのプランターの寸法を必ずご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする