5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908

5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908
5DMLS 4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子 DXアンテナ 31420908

4K8K対応 分配器(全端子通電型) F型端子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様屋内用5分配器注文コード31420908品番5DMLS
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥10,877
販売価格(税別)
9,888

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋内用2分配器です。テレビの電波を2つの系統に分けます。ノイズに強い高シールドダイキャスト構造。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。SHマーク適合機種 。入出力端子数分のF-5接栓付属

付属品Fー5接栓×6仕様屋内用5分配器質量(kg)0.06外形寸法(mm)49×71×16.5(本体部)構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】入力・全出力間通電 DC15V 0.8A以下周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31420917
2018-04-25
用途: アンテナケーブル分岐数増しのため。

6分岐っ全電通で8K対応は本製品しか無く選択の余地は無かったが期待通りの製品なので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする