1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935

1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935
1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935
1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935
1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935
1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935
1CMS 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ 31420935

4K8K対応 分岐器 F型端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様屋内用 1分岐器注文コード31420935品番1CMS
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。
2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属

周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応質量(kg)0.039付属品Fー5接栓×3仕様屋内用 1分岐器外形寸法(mm)49×49×16.5(本体部)構造亜鉛ダイカスト機能【通電機能】入出力間通電 DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下入出力端子F型端子
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする