BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31421136 品番BC453S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)1.4 受信周波数11.71〜12.75GHz 適合マスト径(Φmm)25〜49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準) 偏波【受信】右左旋円偏波 出力周波数1032〜3224MHz 2K4K8K放送対応
取扱説明書:(3.09MB)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31421136
2020-05-02
用途:
4K対応テレビに接続
ミヤマ電化東加古川 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

方位調整が簡単で、取り付けもしやすく、作業がスムーズに終わった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする